トライアングル棚受

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 仕様1ヶ使い時半円形棚板サイズ目安(mm):W300×D150×t20 注文コード43286515 品番BK-TR60-BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は色・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

三角形の特徴的なデザインの棚受です。
取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。
配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)

仕様1ヶ使い時半円形棚板サイズ目安(mm):W300×D150×t20 材質アルミニウム合金 質量(kg)0.075 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)5.95×5.95×5.53
注意
※天板・筐体への取り付けは、高い強度の確保が可能な材料をご使用の上、固定ねじは確実に締めてください。施工条件が不十分な場合、本体が脱落する恐れがあります。

商品説明動画

トライアングル棚受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする