※上段がグレーです。下段は例です。

RUN-BS1-550-GR126 ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ工業) 43286549 RUN-BS1-550-GR126 ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ工業) 43286549 RUN-BS1-550-GR126 ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ工業) 43286549 RUN-BS1-550-GR126 ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ工業) 43286549 RUN-BS1-550-GR126 ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm) LAMP(スガツネ工業) 43286549

ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット グレー 注文コード43286549 品番RUN-BS1-550-GR126
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はなど14種類から選べます 他の種類を見る

レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
サイドパネルの高さは126mmの仕様です。

グレー 耐荷重(kg)40(ペア) 移動距離(mm)513 耐荷重(N/ペア)392 引出し奥行(mm)538 キャビネットの奥行(mm)最小553 入数2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)86.2×10.4×4.9
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
※前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。

商品説明動画

ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)
ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)
ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)
ボックス型レール(サイドパネル高さ126mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする