曜日別特売
RUN-BS1-500-WT88 ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業) 43286768

※上段は例です。下段がホワイトです。

RUN-BS1-500-WT88 ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業) 43286768
RUN-BS1-500-WT88 ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業) 43286768
RUN-BS1-500-WT88 ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業) 43286768
RUN-BS1-500-WT88 ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業) 43286768
RUN-BS1-500-WT88 ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm) LAMP(スガツネ工業) 43286768

ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットホワイト注文コード43286768品番RUN-BS1-500-WT88
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
サイドパネルの高さは88mmの仕様です。

ホワイト耐荷重(kg)40(ペア)移動距離(mm)463耐荷重(N/ペア)392引出し奥行(mm)488キャビネットの奥行(mm)最小503入数2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)77.4×10.4×4.9
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
※前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。

商品説明動画

ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
この動画は、1が参考にしています。
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
この動画は、1が参考にしています。
ボックス型レール(サイドパネル高さ88mm)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする