LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の エッジシール
エッジシール排水タイプ用 エンドパーツセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43286838
品番
309DC-R
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エッジシール排水タイプと使用する別売りエンドパーツです。
排水口とキャップがセットになっています。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)
0.03
色
半透明
勝手
右
入数
2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
5×1.5×5