308GA-10-3000 マグネット付エッジシール 308GA型 LAMP(スガツネ工業) 43286874 308GA-10-3000 マグネット付エッジシール 308GA型 LAMP(スガツネ工業) 43286874

マグネット付エッジシール 308GA型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43286874 品番 308GA-10-3000
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の戸先と90°、180°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。
マグネットにより水が漏れにくくなります。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。

材質塩化ビニル樹脂(PVC) 質量(kg)0.25 半透明 入数2個 適合ガラス厚(mm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)2.6×1.2×300
注意
※定尺3000mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする