LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の エッジシール
マグネット付エッジシール 308GD型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43286926
品番
308GD-8-3000
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
開き戸に適したマグネット付きです。
マグネットにより水が漏れにくくなります。
小口にはめるだけで簡単に取付できます。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)
0.25
色
半透明
入数
2個
適合ガラス厚(mm)
8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
2.7×1×300
注意
※定尺3000mmでの販売です。必要な長さにカットしてお使いください。