LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の エッジシール
エッジシール 303型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43286935
品番
303-12-16-3000
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
固定ガラスの小口を保護するシール材です。
固定ガラスに取り付け、同一ライン上で隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)
0.2
色
半透明
適合ガラス厚(mm)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
2.85×1.4×300
注意
※定尺3000mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。