LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の エッジシール
エッジシール 207A型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43286987
品番
207A-10-3000
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の吊元に取り付け、固定ガラスとのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質
塩化ビニル樹脂(PVC)
質量(kg)
0.2
色
半透明
適合ガラス厚(mm)
10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
1.4×2.1×300
注意
※定尺3000mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。