207A-8-3000 エッジシール 207A型 LAMP(スガツネ工業) 43286996 207A-8-3000 エッジシール 207A型 LAMP(スガツネ工業) 43286996

エッジシール 207A型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43286996 品番 207A-8-3000
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の吊元に取り付け、固定ガラスとのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。

材質塩化ビニル樹脂(PVC) 質量(kg)0.2 半透明 適合ガラス厚(mm)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.4×2×300
注意
※定尺3000mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする