昌栄産業
フレキシブルホース(FCMBユニオン付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
15
8
10
15
20
25
32
40
50
65
ホース長さ(mm)
800
300
400
500
600
700
800
900
1000
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43289988
品番
SY-1015FC-800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
接続ねじ
Rc1/2
呼び径(A)
15
ホース長さ(mm)
800
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。