SY-1010SUS-900 フレキシブルホース(SUSユニオン付) 昌栄産業 43290636

フレキシブルホース(SUSユニオン付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)10
ホース長さ(mm)900
内容量1本注文コード43290636品番SY-1010SUS-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

両端にSUS(SCS13)ユニオン付のフレキシブルチューブです。

用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304(SCS13)、パッキン:ノンアスベスト呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)接続ねじRc3/8呼び径(A)10ホース長さ(mm)900
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする