昌栄産業
フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
呼び径(A)
25
8
10
15
20
25
32
40
50
65
ホース長さ(mm)
900
300
400
500
600
700
800
900
1000
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43291598
品番
SY-4025FC-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
接続ねじ
Rc1xR1
呼び径(A)
25
ホース長さ(mm)
900
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。