SY-2132-200 フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付) 昌栄産業 43292779

フレキシブルホース(給水用コア内蔵ユニオン付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)32
ホース長さ(mm)200
内容量1本注文コード43292779品番SY-2132-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

両端に給水用コア内蔵ユニオン付のフレキシブルチューブです。

用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂、パッキン:合成ゴム呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)接続ねじRc1-1/4呼び径(A)32ホース長さ(mm)200
注意
※全長は200L、300L、400L、500Lの4種類のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする