フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43293409 品番 SF-10065SS-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。

用途配管の芯合わせ、変位吸収 材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400 規格JIS10K 呼び径(B)2-1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(常温時) 呼び径(A)65 ホース長さ(mm)600
注意
※パッキンは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする