SF-10032SUS-900 フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付) 昌栄産業 43293917

フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)32
ホース長さ(mm)900
内容量1本注文コード43293917品番SF-10032SUS-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。

用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304規格JIS10K呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)呼び径(A)32ホース長さ(mm)900
注意
※パッキンは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする