大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
(+)バインドI=1(ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(4000個)
注文コード
43298403
品番
M2×5
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
5
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
0.4
種類
I=1(ISOW組込)