曜日別特売
SY9320-5LOZD-02 SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320) SMC 43301737

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径A、Bポート:(02) 1/4注文コード43301737品番SY9320-5LOZD-02
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(02) 1/4切換方式(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(-) None
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする