※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9320)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(03) 3/8 注文コード43301992 品番SY9320-5MOU-03F
参考基準価格(税別)¥14,960 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・管接続口径など264種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(F) G 管接続口径A、Bポート:(03) 3/8 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コネクタなし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) None

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする