631975 角型マーカー用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43303008 631975 角型マーカー用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43303008 631975 角型マーカー用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43303008 631975 角型マーカー用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43303008 631975 角型マーカー用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43303008

角型マーカー用交換レンズ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43303008 品番 631975
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです

用途電装パーツ 材質ガラス レンズ色スカイブルー 電球BA9S24V12W 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)42.5×82.5×12
注意
※レンズのみとなっております

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69460844
2024-03-07
用途:
トラックの装飾品として
その他業種

梱包も雑でした。箱を開けた時点でぐちゃぐちゃで75個頼んだのに謎に10個だけが梱包されており、あとの65個は乱雑に入っていました。その内の2個は粉々になっていた。
平気で送る神経が分からない。とにかく雑でした。
もう二度と利用しない。
最低です。

1人が参考にしています
対象商品:
62795425
2022-11-22
用途:
トラックの走行時の電飾
その他業種

ガラスというのもあって アクリルとはまた違った光り方で イイ感じで 満足です。

対象商品:
25727118
2022-11-02
用途:
トラックの角マーカーのカラー変更
堺商運株式会社 様

角マーカーレンズはモノタロウさんが一番安く買える感じです。
またお願いします。

対象商品:
25727145
2021-06-05
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

実際に店舗へ行って買うより手間が省けるのと
安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする