SY9340-4G S Series(SY9340) SMC 43304388

S Series(SY9340)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 注文コード43304388 品番SY9340-4G
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など118種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(4) AC220/AC230 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ リード線取出方法(G) グロメット ポート数5 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする