SY9440R-5GUD-03 S Series(SY9440R) SMC 43308353

S Series(SY9440R)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(G) グロメット 注文コード43308353 品番SY9440R-5GUD-03
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電圧・リード線取出方法など16種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 サブプレート付 リード線取出方法(G) グロメット ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 リード線(m)0.3 パイロット方式(R) 外部パイロットmm コイル(-) 標準 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする