※1-2-M15-2-SYA3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYA5_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA5440)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43310733
品番
SYA5440-02F
参考基準価格(税別)
¥11,060
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ねじの種類
【P・Rポート】(F)G
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ポートねじの種類
P、R:(F) G
CADデータダウンロード