TDM600EX-SP

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43311146 品番4295600EX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

EX型センサー方式による4輪車両が対象となります

用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置 仕様ユーザー登録により長期保証提供あり セット内容受信機:1台/センサー送信機:4個/取付け用付属品:1式 材質ABS/その他エンジ二アリング樹脂/電子部品 (受信機)ブラック 質量(g)(モニター)74/(センサー)8.6 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(センサー)20.6×16.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)94×61×29 出力(mW)1以下
関連資料:(0.58MB)
注意
※管理上限最大8Bar
※センサーは対防水機能を有していますがモニターには防水対策は施されていません。車内以外に設置しないでください。
※ 日本国内においては無線利用機器には電波法の規定により通称「技適マーク:認証取得登録を表す。」が表示された製品のみが正規に利用可能です。 より微弱な無線機器であってもELP登録での確認が必要であり登録が無い製品は使用者が電波法に適合している事を証明する必要が生じる事があります。 これらの認証の無い海外製品などのご使用は、違法行為となり使用者が処罰の対象となります。
※ メーカーのタイヤ空気圧モニタリングシステム「TDMシリーズ」は車両のパンク・バースト等の発生や予兆をいち早くドライバーに通知する事が目的のシステムであり、システムそのものがタイヤトラブルを防御する装置ではありません。 このため、メーカーのシステムをご利用中に不幸にも事故等が起きた場合でもメーカーは民事・刑事上の一切の責任は負いかねますのでご了承願います。
※TDMシリーズは製品自体に起因する不具合の場合は1年間の無償保証期間を設定しておりますが、メーカー設計及び使用規定外の環境下でのご利用や、メーカーサービスセンター以外でのシステムの開封・修理などを行われた場合は無償保証の対象外となり保証期間内でも、すべて有償サービスとなりますのでご注意ねがいます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする