TDR TPMS
TDR TPMSの トラック整備・補修部品
TDR TPMSの トラック整備工具・用品
TDR TPMSの ブレーキ/足廻り関連
TDM610EX-ST
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43311164
品番
42956010EXS
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
EX標準型センサーによる6輪車両が対象となります
用途
車両のタイヤコンディションに関するモニター装置
仕様
ユーザー登録により長期保証提供あり
セット内容
受信機:1台/センサー送信機:6個/取付け用付属品:1式
色
(受信機)ブラック
関連資料:
(0.58MB)
注意
※管理上限最大8Bar