SYA7420-02N-F2 S Series(SYA7420) SMC 43311388

S Series(SYA7420)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(N) NPT ブラケット(F2) サイドブラケット付 注文コード43311388 品番SYA7420-02N-F2
参考基準価格(税別)¥10,620 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は管接続口径・ねじの種類・ブラケット10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(02) 1/4 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 ブラケット(F2) サイドブラケット付 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする