樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。 判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付 樹脂製のため割れにくい ※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)
バッテリーの充電状況確認用に購入。いろんな比重計を比較しモノタロウ製に決めました。決めたポイントは、適度な大きさと本体が樹脂製のため衝撃に強いところが決め手になりました。価格もリーズナブルで1つ持っていたら大変便利です。