SYA7420-C8F S Series(SYA7420) SMC 43311424

S Series(SYA7420)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手 ねじの種類(F) G 注文コード43311424 品番SYA7420-C8F
参考基準価格(税別)¥10,890 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は管接続口径・ねじの種類・ブラケット10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(C8) Φ8用ワンタッチ継手 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする