日本ジッパーチュービング
日本ジッパーチュービングの 電子・基板用テープ
日本ジッパーチュービングの アルミ/銅テープ
導電性布テープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(50m×2巻)
注文コード
43311478
品番
DK201FR-9
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.250(±0.03)
特性
柔軟性・屈曲性
仕様
上下導通性:〇、難燃性:〇、難燃規格:UL510FR、ハロゲンフリー:-、追随性:-、発塵性:-、製品幅:6〜950mm、定尺:50m乱
材質
基材:モダアクリルクロス(銅+ニッケルメッキ)、粘着剤:導電性アクリル系粘着剤
色
メタリックグレー
表面抵抗率(Ω/sq)
<0.3Ω/□
RoHS指令(10物質対応)
対応