※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKAZAWA
OKAZAWAの 電線/ケーブル
OKAZAWAの FA用ケーブル
OKAZAWAの 固定用ケーブル
スズラン灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
30
注文コード
43311530
品番
T1-30-10(HG)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
防雨型なので屋外使用可能。
用途
工場や工事現場などでの照明として
種別
VCT2.0sq×2C
長さ(m)
支線:0.2
ケーブル長(m)
30
端末
125V2P15A
電線色
灰色
ソケット
10個
注意
※ランプ(電球)は付属しません。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表