コミックラック180

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43311627 品番 CMR-1803
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

大容量のコミックラック。棚板は、厚みは18mm、1枚の耐荷重は10kg。
固定棚板3枚、可動棚板3枚。外寸奥行22cm、内寸奥行15.4cm。
可動棚板は、各段14段階調節可能です。棚受けピッチは1.6cmで、細かく棚の高さ調整が可能。
背面の足元には巾木除けあり。背板留め、転倒防止パーツ付属。

NA 高さ(mm)1801 種類オープン 奥行(mm)220 間口(mm)600 棚板耐荷重(kg)10 棚段数(段)8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする