レインボー薬品
レインボー薬品の 除草剤
レインボー薬品の 農薬登録あり
レインボー薬品の 非農耕地
シバキープエースシャワー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2L)
注文コード
43312169
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
芝生は枯らさず雑草だけを枯らします。 芝生(こうらいしば)に生えた一年生イネ科雑草にも効きます。 薄めずにそのまま使えるシャワータイプです。
用途
除草剤
成分
アシュラム・MCPP液剤
質量(g)
2144
容量(L)
2
農林水産省登録第(号)
第23502号
適合雑草
一年生イネ科雑草
剤形
シャワー剤
注意
※薄めず原液のまま、雑草の茎葉全体にしっかりと薬剤がかかるように散布する。
※チガヤ・ササ・ススキ等の多年生イネ科雑草には効果がありません。