KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 43312187 品番 KRTF AWG30 X 3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。
環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。

用途
屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等
産業用ロボット、工作機器等
長さ(m)100 芯数(C)3 AWG30 連続使用温度(℃)80 仕上外径(mm)約2.1 導体構成(本/mm)30/0.05 導体外径(Φmm)0.32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする