KRT AWG26 X 2C スリムロボットケーブル 協和ハーモネット 43312205

スリムロボットケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
芯数(C)2
内容量1巻注文コード43312205品番KRT AWG26 X 2C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。
環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。

用途
屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等
産業用ロボット、工作機器等
長さ(m)100芯数(C)2AWG26連続使用温度(℃)80仕上外径(mm)約2.8導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする