画像準備中

LUNA2X DEV スプレーガン 重力式 ベースコート用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード43312625 品番LUNA2X-B-18G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
メタリック・パールに最適な2種類のエアキャップ。
塗装ムラを起こしにくいフラットパターン。
「254」:「超薄膜フラットパターン」「安定した極小粒子径」「ワイドパターン」にて塗装ムラを軽減。高難度塗色対応キャップ。
「244PLS」:「標準フラットパターン」「メタリック・パールに最適」にて塗装ムラを軽減。

用途自動車補修専用 仕様エアキャップ:254(付属品:244PLS) 供給方式重力式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)280(付属品:240) 空気消費量(L/min)191(付属品:200) 吐出量(L/min)132(付属品:135) ノズル口径(Φmm)1.8 所要圧縮機(kw)2.2 手元圧力(MPa)0.15
注意
※測定条件:メタリック粘度12秒、霧化エア圧力0.15MPa、吐出ツマミ全開
※塗料カップは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする