a10011-004 リチウム極圧グリース 神戸ルブリカンツ 43314007 a10011-004 リチウム極圧グリース 神戸ルブリカンツ 43314007

リチウム極圧グリース

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(400g) ちょう度No.1 注文コード43314007 品番a10011-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はちょう度・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

各種車両、機械の潤滑部、極圧万能リチウムグリース

用途各種車両、機械の潤滑部 淡褐 使用温度範囲(℃)-15〜130 ちょう度No.1 耐荷重(N)チムケン式:176(No.2)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
ジムニーのナックルOH

通常のリチウムグリスと違って極圧対応な分、添加剤が多いのか濁りがある感じの色です。
使用感に関しては問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
43313989
2025-12-14
用途:
作業車メンテ
卸売・小売業

ホームセンターではない種類、ちょう度が選べて購入できるので便利。
グリスの質も問題なく表示通りの商品なので安心して使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする