※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3133T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43315125 品番 SYJ3133T-6MOZ-Q
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
定格電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド ポート数4 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする