DP-6701K-W-BTP-150-4 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(無線プリンター付) Yamato(大和製衡) 43316518

DP-6701K-W-BTP-150-4 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(無線プリンター付) Yamato(大和製衡) 43316518
DP-6701K-W-BTP-150-4 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(無線プリンター付) Yamato(大和製衡) 43316518
DP-6701K-W-BTP-150-4 車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(無線プリンター付) Yamato(大和製衡) 43316518

車輪付防水型デジタル台はかり 検定付き(無線プリンター付)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
ひょう量(kg)150
目量(kg)0.05
重力加速度の範囲(m/s2)9.795~9.799
内容量1セット注文コード43316518品番DP-6701K-W-BTP-150-4
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

食品工場・給食センターなどに最適
取引証明用(検定品)
防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレス
キャスター付きで移動が自由自在
ストッパー付きで計量時はしっかり安定

セット内容本体、無線プリンター、キャスター種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.03ひょう量(kg)150電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×873目量(kg)0.05検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×354防塵防水性能IP65 準拠使用地区東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県重力加速度の範囲(m/s2)9.795~9.799使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
注意
※適合地区により商品が分かれています。適合地区をご確認ください。
※電池寿命はメーカー型式や保存状態、使用環境により異なります。
※検定品でも本機能使用時は取引証明に使用出来ません。
※ACアダプタ使用時は非防水になります。
※移動する際はポールではなく、載せ台を押してください。
※商品画像は代表画像になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする