SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SYJ3140)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
(-)サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
注文コード
43317015
品番
SYJ3140-5W3
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
(-)サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
切換方式
(1)2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
(W3)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ1000mm
ポート数
5
ボディオプション
(0)パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
コイル
(-)標準タイプ
マニュアル
(-)ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。