MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 看板・POP・掲示用品
MAGIQ(東京堂)の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
MAGIQ(東京堂)の 冬季
早春椿ブーケ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
43317918
品番
FJ005169-101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。お正月用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
ホワイトイエロー
分類
椿
寸法(cm)
椿径5.5〜9×L23×W15
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。