東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 秋季
ミニパンプキンピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6本)
色
オレンジ
注文コード
43319860
品番
HW002300-009
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。ハロウィン用としてもおすすめです。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
発泡スチロール、ポリエチレン
色
オレンジ
長さ(cm)
ステム20.5
分類
ハロウィン
寸法(cm)
Φ3.5×H4×L24
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。