ZE008303 アンティークフレームL 東京堂 43321628 ZE008303 アンティークフレームL 東京堂 43321628 ZE008303 アンティークフレームL 東京堂 43321628 ZE008303 アンティークフレームL 東京堂 43321628 ZE008303 アンティークフレームL 東京堂 43321628

アンティークフレームL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43321628 品番ZE008303
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質MDF 分類ナチュラルベース 奥行き(cm)D0.6 寸法(幅W×高さH)(cm)21×29.6
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「季節販促・店舗装飾用品 (店飾)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする