1548566 268 スティック 19G LOCTITE ヘンケル 43325556

268 スティック 19G LOCTITE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43325556 品番1548566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43325556 1548566 07069587 37775 LOCTITE 268 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) LOCTITE 268 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本(19g) 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする