コールドチェインコンプリート XS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚) 使用方法使用前に、表示窓が白いことを確認してください。使用開始前に↑の開始タグを前方に折り曲げ、タグと保護フィルムを引き抜いてください。完全に引き抜かれると計測開始です。裏の剥離紙を剥がして、対象物に貼り付けてください。すぐに反応温度以下の環境に入れないと色が変わり続けるためご注意ください。※ご使用前に5℃の環境に最低30分間、予備調整として置くことを推奨します。温度上昇検知インジケーター:閾値よりも2℃高い温度を基準としています。高温にさらされると、終了時間がより短くなります。温度降下検知インジケーター:閾値よりも1℃低い温度を基準にしています。より低温にさらされると、変色速度が速くなります。 注文コード43327255 品番CCC XS 2-8-48
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は使用方法など6種類から選べます 他の種類を見る

ColdChain CompleteXSは、厳密な温度管理が必要な製品の温度上昇逸脱と温度降下逸脱を同時に記録するラベルです。一度変色すると元には戻らない為、一目で製品が適切な温度条件下で保持されているか確認ができ、エビデンスも残します。
【温度上昇インジケーターWM】
反応温度より0〜2℃以上の環境にさらされると表示窓が白→赤く染まり始め、累積時間最大8時間で変色が完了します。
【温度降下検知インジケーターFS】
反応温度±1℃以下の環境にさらされると反応を開始し、90分以内に変色が進みます。
表示窓が薄ピンク色→参照色のマゼンタ色に変色します。

用途
要冷蔵食品の輸送・保管温度確認、凍結有無の確認
医薬品の流通・保管状態の確認 化成品配送時の温度逸脱確認
コールドチェーンの品質管理、食品の鮮度チェック
使用例:ワクチン、高感度医薬品、検体、診断薬、冷蔵食品、生鮮食品、高級ワイン、生花、化成品、ソルダペースト・半導体ペースト・導電性ペースト、化学薬品、温度敏感低温物流、精密機器や写真機材、
美術品など。倉庫での保管、荷物の仕分けや積み込み、
トラック運搬までの全工程を空調管理した物流など。
使用方法
使用前に、表示窓が白いことを確認してください。使用開始前に↑の開始タグを前方に折り曲げ、タグと保護フィルムを引き抜いてください。
完全に引き抜かれると計測開始です。裏の剥離紙を剥がして、対象物に貼り付けてください。
すぐに反応温度以下の環境に入れないと色が変わり続けるためご注意ください。
※ご使用前に5℃の環境に最低30分間、予備調整として置くことを推奨します。
温度上昇検知インジケーター:閾値よりも2℃高い温度を基準としています。高温にさらされると、終了時間がより短くなります。
温度降下検知インジケーター:閾値よりも1℃低い温度を基準にしています。より低温にさらされると、変色速度が速くなります。
種別2-8℃-48 温度精度±1℃ 寸法(高さH×幅W)(mm)20×40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※0〜2℃以下の環境に置かれると変色してしまうため、冬期の輸送/保管に注意が必要です。直射日光を避け、15〜25℃ の間で保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする