内容量1ケース(100枚)
使用方法使用前に、表示窓が白いことを確認してください。使用開始前に↑の開始タグを前方に折り曲げ、タグと保護フィルムを引き抜いてください。完全に引き抜かれると計測開始です。裏の剥離紙を剥がして、対象物に貼り付けてください。すぐに反応温度以下の環境に入れないと色が変わり続けるためご注意ください。※ご使用前に4℃の環境に最低30分間、予備調整として置くことを推奨します。温度上昇検知インジケーター:閾値よりも2℃高い温度を基準としています。高温にさらされると、終了時間がより短くなります。温度降下検知インジケーター:閾値よりも1℃低い温度を基準にしています。より低温にさらされると、変色速度が速くなります。
注文コード43327264
品番CCC XS 0-8-48