モリリン
モリリンの ブルーシート・UVシート類
モリリンの カラーシート
#3000 ODグリーンシート
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43327797
品番
3000ODG2736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
屋外使用目安約3年
景観に配慮したODグリーン色です。
用途
屋外のカバーに
緑地帯の景観保護に
形状
折りたたみタイプ
色
グリーン
厚さ
#3000
ハトメ数
14
呼び寸法(縦×横)(m)
約3.6×2.7
ハトメピッチ(cm)
約90
適用畳数
約6