※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリリン
モリリンの ブルーシート・UVシート類
モリリンの カラーシート
#3000 ブラックシート
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
呼び寸法(縦×横)(m)
約5.4×3.6
厚さ
#3000
注文コード
43327867
品番
3000BK3654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・厚さ・番手
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
屋外使用目安約3年
遮光性の高いブラック色です。
用途
屋外のカバーに
夏場の紫外線対策用に。
形状
折りたたみタイプ
色
ブラック
厚さ
#3000
ハトメ数
20
呼び寸法(縦×横)(m)
約5.4×3.6
ハトメピッチ(cm)
約90
特性
遮光
適用畳数
約12