AC出力最大6000W、EVスタンド充電可、選べる容量3.6〜25.0kWh、オプションのエコシステムでより自由に、マルチ充電対応最大6500W、ソーラー入力最大1600W、安全なリン酸鉄リチウムイオン電池
驚異の大容量でご家庭の電力を数日間供給可能
DELTA Proの定格容量は、ポータブル電源としては驚きの3.6kWh。長時間のヘビーデューティな利用にも対応可能ですが、これだけでなく、さらにもう一台のDELTA Proとつなげたり、エクストラバッテリーやスマート発電機を加えることで、最大25.0kWhまで容量を増やすことができます。長時間の停電でも、DELTA Proがあれば家全体に電気を供給し続けることが可能に。まさに、家庭用蓄電池として家族の安心と安全を提供します。
ご家庭のありとあらゆる電化製品に電力を供給
家庭用エアコンやキッチン家電、電動工具など、あらゆる機電化製品を稼働できる高出力に対応しています。1台のDELTA Proで最大3750Wの電化製品に給電できます。※X-Boostがオンの場合に限ります
停電時に備えて、さらに電力確保したい場合は、DELTA Pro2台を連結させて、驚異の6,000 W、200V出力にもなります。※別売りのダブルボルテージハブまたはスマートホームパネルを使用する必要があります
屋外イベント、建設現場などでも大活躍
複数の充電方式でより早く充電可能:あらゆる状況に対応可能な複数の充電方式を採用。いつでも、どこでも、最速での充電が可能に。
業界初EV充電スタンド対応:世界中にある数千ものAC レベル2 EV充電スタンドで充電可能。最大3400Wの入力で、わずか1.7 時間でDELTA Proを満充電。
ソーラー充電で、かつてない高速充電を体験:DELTA Proは、市販の折りたたみ式ソーラーパネルの90%と互換性があり、1,600W入力の場合、2.8〜5.6 時間で高速充電。別売りのスマートホームパネルとDELTA Proを接続すれば、ご家庭の屋根に設置された太陽光パネルで充電することも可能になります。
業界最速の充電速度:電力会社の送電がオンの場合、家庭用電気回路に接続し、約 3.1 時間で満充電できます。
自宅で充電:スマートホームパネル経由でご家庭の電気回路と統合すると、わずか1.7 時間で満充電可能。
外出先や旅先で充電:車両のシガーソケットに直接接続して、外出先でも充電できます。緊急時にもう少し電力が必要な場合に最適です。
非常時のオプションに:EcoFlowのスマート発電機は、従来の発電機と比較して高効率。長期間の停電が発生し、給電の選択肢が一切なくなったときでも、DELTA Proを充電することができます。
マルチ充電テクノロジー:AC充電、ソーラー充電、スマート発電機を同時に組み合わせることで、驚異の 6500W の充電速度を実現します。
一つのポートでシンプルな操作性:DELTA Proのアクセサリの一つであるインフィニティポートは、AC入力・出力の両方が1 つに統合されています。業界最速充電や EV充電スタンドでの充電を実現するだけでなく、スマートホームパネルとダブルボルテージハブの接続ポイントとしても機能します。これにより、セットアップに必要なアダプターとケーブルの数が少なくなりました。
エクストラバッテリーポート:DELTA Pro専用エクストラバッテリーまたはスマート発電機をDELTA Proに接続するためのもので、エクストラバッテリーの放電と充電を同時に行うことができるため、1台のユニットを操作するだけで時間と手間を省くことができます。また、ポートはスマート発電機と通信しており、事前に設定されたレベルまでバッテリーが減ると、自動で起動する機能も搭載されています。
高耐久で安全、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池搭載:DELTA Proはリチウムイオンバッテリーの中で最も安全と言われるリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しているため、安定した電力の供給が可能で、サイクル寿命は驚きの6500回以上。※初期容量の50%以上を維持
優れた放熱性:バッテリーの持ちを考慮するのはもちろんのこと、EcoFlowでは安全性も最優先に取り組んでいます。DELTA Proポータブル電源は、屋内外の両用を想定して、お客様が安心して長くご使用いただけるよう、バッテリーの性能を保持するバッテリーマネージメントシステム(BMS)が搭載されています。この機能は、リアルタイムでバッテリーの電流、電圧、温度などを自動で調整することで、リチウムイオンバッテリーの弱みである過放電や過充電が発生しないように制御し、安全で最適なパフォーマンスを実現します。
優れた放熱性、これ一台でほとんどの家電製品に充電可能:DELTA Pro は、双方向インバーターを内蔵し、X-Stream急速充電や定格出力以上の電力を稼働できるような独自のX-Boostに対応。このテクノロジーにより、ありとあらゆる電化製品に給電できます。
内部構造:各ワイヤーは銅で固定され、メッキ加工が施されています。これは、衝撃や振動に対して極めて有効な対策であるだけでなく、冷却性能も向上させています。4つのファンは自動調節され、ユニット内の通気を強化して冷却性能を保持します。
外部デザイン:頑丈なABSプラスチックを採用しており、万が一DELTA Proが倒れても外部の破損に耐える設計となっています。また、耐火性にも優れた材質です。
携行性:スーツケースのようなハンドルを備えた頑丈なDELTA Proは底面に付いているキャスターで転がして簡単に移動できます。
消費電力をリアルタイムで管理
ワイヤレス接続:Bluetooth経由で接続して、本体を簡単に操作できます。または、Wi-Fi接続を使用して専用アプリとリンクすれば、どこからでもDELTA Proをモニタリング可能です。
有線接続:DELTA Proは、業界では珍しい、リモコンで操作可能なポータブル電源です。一度設置すれば、離れた場所にいても本体を操作できます。
ユニット本体で操作:DELTA Pro前面にある操作ボタンと液晶ディスプレイで、必要な制御機能と情報にアクセスできます。