2101 メディコム不織布ガーゼ メディコムジャパン 43328375 2101 メディコム不織布ガーゼ メディコムジャパン 43328375 2101 メディコム不織布ガーゼ メディコムジャパン 43328375 2101 メディコム不織布ガーゼ メディコムジャパン 43328375

メディコム不織布ガーゼ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 43328375 品番 2101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

しっかり厚手タイプ
柔らかく吸水性に優れる
毛羽立ちが少なく、糸くずも出にくい
豊富なサイズバリエーションで、用途に合わせて選べる
未滅菌
一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布
製造販売届出番号:28B3X00001000011 JMDN34655000

材質不織布(レーヨン、ポリエステル) 折数4折 寸法(cm)5×5 入数200枚/パック 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000011 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43328427
2025-11-18
用途:
マスクの内側に付けてます。

良いですよ♪
更にモノタロウで購入のマスクインナーを付けたますが更に良いですねー♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする