メディコム バイタル不織布ガーゼ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード43328479 品番VITJNW2522
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

リーズナブルな薄手タイプ
吸水性・保水性に優れる
毛羽立ちが少なく、糸くずも出にくい
柔らかく優しい肌触りで、粘膜などに使用した際の不快感を軽減
未滅菌
一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布

材質不織布(レーヨン、ポリエステル) 折数4折 寸法(cm)12.5×12.5 入数200枚/パック 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000033 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43328479
2024-06-02
用途:
怪我
卸売・小売業

質感はよかったです。
もう少し早く届くともっと嬉しいのですが、難しいですよね???

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする