M01A4 T/Cブロード TASKMATE 43328873

※色見本(染なし)

M01A4 T/Cブロード TASKMATE 43328873
M01A4 T/Cブロード TASKMATE 43328873

T/Cブロード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚(4m)
染なし(晒)
内容量1枚(4m)注文コード43328873品番M01A4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

綿混ポリエステルブロード生地です。
綿が入っているので、ポリエステル100%よりもナチュラルなタッチでダルな見た目です。
若干スラブっぽく見えます。綿100%よりもしわになりにくいのが特徴です。

用途衣料品、小物、カバーなど染なし(晒)幅(cm)114混率(%)ポリエステル65、綿35織り方平織り(ブロード)密度136×72目付(g/m2)125RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色の見え方は、画像と現物では異なる点はご理解の上、お買上げ下さい。
※色は染色ロットにより若干異なります。特に淡色では透けるのでご注意ください。
※色によって価格が異なります。納品は反物以外は畳み状態での納品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする